!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANN, NUE, 12 AWG, 10 AWG, 50PQ

BORNE ANN, NUE, 12 AWG, 10 AWG, 50PQ

STA-KON

BORNE ANN, NUE, 12 AWG, 10 AWG, 50PQ close
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
BORNE ANN, NUE, 12 AWG, 10 AWG, 50PQ

BORNE ANN, NUE, 12 AWG, 10 AWG, 50PQ

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.31 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG3KF58
  • N° de modèle du manufacturier C1010A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,66 po
  • Taille de goujonNo. 10
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Espacement des trous 0,25 po
  • Température minimale de service 302 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Borne drapeau