!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,24 PO LONGUEUR, 1/2 PO, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.57 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE24C845
  • N° de modèle du manufacturier 24C845
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRépertorié UL/cUL E96029
  • Longueur de corps0,24 po
  • Taille du barilStandard
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout1,24 po
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujon1/2 po
  • Longueur de languette1,01 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,76 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,13 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,22 po
  • Style du baril Sertissage
  • Diamètre trou 0,51 po
  • Température minimale de service 300 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 3/8 po
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Épaisseur de languette 0,04 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)