!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,8 PO LONGUEUR, NO. 6, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,8 PO LONGUEUR, NO. 6, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,8 PO LONGUEUR, NO. 6, 16 AWG, 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,8 PO LONGUEUR, NO. 6, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, VINYLE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,8 PO LONGUEUR, NO. 6, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.79 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE4FRH6
  • N° de modèle du manufacturier 4FRH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Diamètre intérieur du baril0,09 po
  • Diamètre extérieur du baril0,18 po
  • Style du barilEntrée facile
  • Diamètre trou0,15 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande1/4 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Vinyle
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,26 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Longueur de corps 0,43 po
  • Taille du baril Standard
  • Compatible avec type de produit Câble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,8 po
  • Style de couture Abouté
  • Taille de goujon No. 6
  • Longueur de languette 0,37 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)