!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,15 PO, TAILLE DE GOUJON NO. 6,8,10

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,15 PO, TAILLE DE GOUJON NO. 6,8,10

VELVAC

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,15 PO, TAILLE DE GOUJON NO. 6,8,10 close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,15 PO, TAILLE DE GOUJON NO. 6,8,10

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,15 PO, TAILLE DE GOUJON NO. 6,8,10

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.84 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DG45
  • N° de modèle du manufacturier 3111M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement194 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsAlliage de nickel
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Longueur hors tout1,15 po
  • Taille de goujonNo. 10, No. 6, No. 8
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Largeur de flèche 0,34 po
  • Normes Répertorié UL
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Borne annulaire