!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 18 AWG

VELVAC

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 18 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 18 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 22 AWG, 18 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.24 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DG94
  • N° de modèle du manufacturier 30117
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsAlliage de nickel
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Largeur de flèche 0,56 po
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Longueur hors tout 1,5 po
  • Taille de goujon 3/8 po