!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,6 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,6 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

VELVAC

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,6 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,6 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,6 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.60 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DH12
  • N° de modèle du manufacturier 30414
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsAlliage de nickel
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,38 po
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Longueur hors tout 1,6 po
  • Taille de goujon No. 10