!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,85 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,85 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 14 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,85 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,85 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 0,85 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 14 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $841.23 / PAQUET de 1000
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
  • N° article WWG39AZ73
  • N° de modèle du manufacturier PN14-8R-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Diamètre intérieur du baril0,16 po
  • Diamètre trou0,17 po
  • Température minimale de service221 Degrees F
  • Style de coutureAvec manchon de préhension
  • Taille de goujonNo. 8
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes CSA C22.2 No. 18, UL 486A, UL 486B
  • Style du baril Isolation de préhension
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,85 po
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)