!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,08 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,08 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,08 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,08 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, NYLON, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,08 PO LONGUEUR, NO. 10, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $496.65 / PAQUET de 500
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
  • N° article WWG39AZ46
  • N° de modèle du manufacturier PN10-10R-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout1,08 po
  • Longueur de bande1/4 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,38 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes CSA C22.2 No. 18, UL 486A, UL 486B
  • Diamètre trou 0,2 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Avec manchon de préhension
  • Taille de goujon No. 10
  • Épaisseur de languette 0,04 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)