!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 8, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 8, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 8, 16 AWG, 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 8, 16 AWG, 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE PARTIELLE, CUIVRE, 1,2 PO LONGUEUR, NO. 8, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.03 / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE4FRF3
  • N° de modèle du manufacturier 4FRF3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Taille du barilStandard
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Longueur hors tout1,2 po
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujonNo. 8
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,34 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Répertorié UL/cUL E96029
  • Style du baril Tubes thermorétractables résistants à l'eau
  • Diamètre trou 0,17 po
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)