!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 12 AWG, 10 AWG

VELVAC

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,5 PO LONGUEUR, 3/8 PO, 12 AWG, 10 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.94 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DG78
  • N° de modèle du manufacturier 37417
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsAlliage de nickel
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Longueur hors tout1,5 po
  • Taille de goujon3/8 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,59 po
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Borne annulaire