!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,47 PO, TAILLE DE GOUJON 1/4 PO, 16 AWG 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,47 PO, TAILLE DE GOUJON 1/4 PO, 16 AWG 14 AWG

VELVAC

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,47 PO, TAILLE DE GOUJON 1/4 PO, 16 AWG 14 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,47 PO, TAILLE DE GOUJON 1/4 PO, 16 AWG 14 AWG

BORNE ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, ALLIAGE DE NICKEL, 1,47 PO, TAILLE DE GOUJON 1/4 PO, 16 AWG 14 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.84 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DG72
  • N° de modèle du manufacturier 37315
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Matériau des contactsAlliage de nickel
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Longueur hors tout1,47 po
  • Taille de goujon1/4 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,47 po
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL
  • Température minimale de service 221 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Borne annulaire