!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,78 PO LONGUEUR, NO. 8, 14 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,78 PO LONGUEUR, NO. 8, 14 AWG, 10 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,78 PO LONGUEUR, NO. 8, 14 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,78 PO LONGUEUR, NO. 8, 14 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,78 PO LONGUEUR, NO. 8, 14 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,73 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 258,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AY98
  • N° de modèle du manufacturier P10-8R-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA LR31212, répertorié UL 587H E52164
  • Longueur de corps0,31 po
  • Style du barilTige dentelée
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,78 po
  • Longueur de bande1/4 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 2 000 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,31 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,13 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,31 po
  • Diamètre trou 0,17 po
  • Température minimale de service 302 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Taille de goujon No. 8
  • Longueur de languette 0,08 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)