!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,96 PO LONGUEUR, 5/16 PO, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,96 PO LONGUEUR, 5/16 PO, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,96 PO LONGUEUR, 5/16 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,96 PO LONGUEUR, 5/16 PO, 12 AWG, 10 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 0,96 PO LONGUEUR, 5/16 PO, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,25 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 311,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AY94
  • N° de modèle du manufacturier P10-56R-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA LR31212, répertorié UL 587H E52164
  • Longueur de corps0,35 po
  • Style du barilTige dentelée
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout0,96 po
  • Longueur de bande1/4 po
  • Forme de la borneBorne annulaire
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 2 000 V
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,52 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,13 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,52 po
  • Diamètre trou 0,33 po
  • Température minimale de service 302 Degrees F
  • Style de couture Brasé
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Longueur de languette 0,13 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)