!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 6 AWG, 6 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 6 AWG, 6 AWG

POWER FIRST

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 6 AWG, 6 AWG close
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
BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 6 AWG, 6 AWG

BORNE ANNULAIRE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 6 AWG, 6 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.57 / PAQUET de 20
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
  • N° article GGE4FRL3
  • N° de modèle du manufacturier 4FRL3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationAucun
  • Température maximale de fonctionnement302 Degrees F
  • Taille minimale du fil6 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesRépertorié UL/cUL E96029
  • Longueur de corps0,41 po
  • Taille du barilStandard
  • Compatible avec type de produitCâble isolé en cuivre toronné
  • Type d'isolationNon isolé
  • Longueur hors tout1,15 po
  • Style de coutureBrasé
  • Taille de goujon1/4 po
  • Longueur de languette0,74 po
  • Couleur d'isolation Nu
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Largeur de flèche 0,47 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,23 po
  • Diamètre extérieur du baril 0,35 po
  • Style du baril Sertissage
  • Diamètre trou 0,25 po
  • Température minimale de service 257 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Longueur de bande 1/2 po
  • Forme de la borne Borne annulaire
  • Épaisseur de languette 0,59 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)