!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1MM,MÉTRIQUE,STD,P/DIA ARBRE 16MM,5PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1MM,MÉTRIQUE,STD,P/DIA ARBRE 16MM,5PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1MM,MÉTRIQUE,STD,P/DIA ARBRE 16MM,5PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1MM,MÉTRIQUE,STD,P/DIA ARBRE 16MM,5PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1MM,MÉTRIQUE,STD,P/DIA ARBRE 16MM,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.06 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG5CY64
  • N° de modèle du manufacturier DSH-16SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue externe acier inoxydable 18-8 non revêtu, épaisseur de 1 mm, paquet de 5. Conforme aux normes DIN471.

Spécifications techniques

  • Système de mesureMétrique
  • Pour largeur de rainure1.1 mm
  • MatériauAcier inoxydable
  • Épaisseur 1 mm
  • Pour profondeur de rainure 0.4 mm