!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,INTERNE,0,035PO ,BAGUE,POUCE,STD,P/DIA ALÉSAGE 9/16PO,18-8,PLAT

ANNEAU DE RETENUE,INTERNE,0,035PO ,BAGUE,POUCE,STD,P/DIA ALÉSAGE 9/16PO,18-8,PLAT

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE,INTERNE,0,035PO ,BAGUE,POUCE,STD,P/DIA ALÉSAGE 9/16PO,18-8,PLAT close
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
ANNEAU DE RETENUE,INTERNE,0,035PO ,BAGUE,POUCE,STD,P/DIA ALÉSAGE 9/16PO,18-8,PLAT

ANNEAU DE RETENUE,INTERNE,0,035PO ,BAGUE,POUCE,STD,P/DIA ALÉSAGE 9/16PO,18-8,PLAT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.16 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5DB61
  • N° de modèle du manufacturier HO-56SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne acier inoxydable 18-8 non revêtu, épaisseur de 0,035 po, paquet de 10. Conforme aux normes REACH/RoHS/ASME.

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce
  • Pour profondeur de rainure0.015 in
  • Tolérance de largeur de rainure+0.003 in/-0.000 in
  • Pour largeur de rainure 0.039 in
  • Matériau Acier inoxydable