!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

PICO

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG close
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
CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,15 PO LONGUEUR, NO. 10, 10 AWG, 12 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.91 / PAQUET de 5
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
  • N° article PIC6005B
  • N° de modèle du manufacturier 6005B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Finition des contactsÉlectro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Diamètre trou0,194 po, 0,197 po
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 10
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Largeur de flèche 0,342 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Espacement des trous 0,297 po
  • Longueur hors tout 1,15 po
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau