!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ANNEAU, THERMORÉTRACTABLE, BRASÉ, JAUNE, GOUJON 10, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 100

CONNECTEUR ANNEAU, THERMORÉTRACTABLE, BRASÉ, JAUNE, GOUJON 10, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 100

PICO

CONNECTEUR ANNEAU, THERMORÉTRACTABLE, BRASÉ, JAUNE, GOUJON 10, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR ANNEAU, THERMORÉTRACTABLE, BRASÉ, JAUNE, GOUJON 10, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 100

CONNECTEUR ANNEAU, THERMORÉTRACTABLE, BRASÉ, JAUNE, GOUJON 10, CAL 12-10, CUIVRE, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.67 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC6005C
  • N° de modèle du manufacturier 6005C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Connectez vos fils au goujon n 10 en utilisant ce connecteur à anneau thermorétractable. Le tube en polyoléfine translucide est doté d'un joint brasé et d'un revêtement adhésif pour créer un joint étanche. Ce connecteur jaune est fabriqué en alliage de cuivre 110 avec une plaque électro-étamée et une jauge de 12 à 10. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Largeur de flèche0,342 po
  • Matériau des contactsCuivre
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Espacement des trous0,297 po
  • Longueur hors tout1,15 po
  • Style de coutureBrasé
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Style de terminaison Thermo-rétractable
  • Finition des contacts Électro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Diamètre trou 0,194 po, 0,197 po
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon No. 10

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande