!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,18 PO LONGUEUR, NO. 6, 14 AWG, 16 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,18 PO LONGUEUR, NO. 6, 14 AWG, 16 AWG

PICO

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,18 PO LONGUEUR, NO. 6, 14 AWG, 16 AWG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,18 PO LONGUEUR, NO. 6, 14 AWG, 16 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 1,18 PO LONGUEUR, NO. 6, 14 AWG, 16 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.35 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC5903-15
  • N° de modèle du manufacturier 5903-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Finition des contactsÉlectro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Diamètre trou0,139 po, 0,142 po
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Taille de goujonNo. 6
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,295 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Espacement des trous 0,260 po
  • Longueur hors tout 1,18 po
  • Style de couture Brasé
  • Forme de la borne Anneau

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande