!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ANNULAIRE, NYLON, LAITON, CUIVRE, 0,870 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 22 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, NYLON, LAITON, CUIVRE, 0,870 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 22 AWG

PICO

CONNECTEUR ANNULAIRE, NYLON, LAITON, CUIVRE, 0,870 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 22 AWG close
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
CONNECTEUR ANNULAIRE, NYLON, LAITON, CUIVRE, 0,870 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 22 AWG

CONNECTEUR ANNULAIRE, NYLON, LAITON, CUIVRE, 0,870 PO LONGUEUR, NO. 8, 18 AWG, 22 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.80 / PAQUET
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
  • N° article PIC2904C
  • N° de modèle du manufacturier 2904-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.224 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉlectro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Longueur de corps0,4420 po
  • Espacement des trous0,250 po
  • Température minimale de service105 Degrees C
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Largeur de flèche 0,324 po
  • Matériau des contacts Laiton, cuivre
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre trou 0,168 po, 0,171 po
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,870 po
  • Style de couture Abouté, extrémité en laiton sans joint
  • Taille de goujon No. 8