!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING CONNECTOR,NYLON,BLUE

RING CONNECTOR,NYLON,BLUE

PICO

RING CONNECTOR,NYLON,BLUE close
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
RING CONNECTOR,NYLON,BLUE

RING CONNECTOR,NYLON,BLUE

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.09 / PAQUET
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
  • N° article PIC3009C
  • N° de modèle du manufacturier 3009C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur annulaire
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉlectro-étamé
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Longueur de corps0,4420 po
  • Espacement des trous0,469 po
  • Température minimale de service105 Degrees C
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Longueur de bande9/32 po
  • Forme de la borneAnneau
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur de flèche 0,558 po
  • Matériau des contacts Laiton, cuivre
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre trou 0,398 po, 0,394 po
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 1,2 po
  • Style de couture Abouté, extrémité en laiton sans joint
  • Taille de goujon 3/8 po