!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE BRIDE 11/2 GRANDE VIS 1/4

ANNEAU DE BRIDE 11/2 GRANDE VIS 1/4

COOPER B-LINE

ANNEAU DE BRIDE 11/2 GRANDE VIS 1/4 close
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
ANNEAU DE BRIDE 11/2 GRANDE VIS 1/4

ANNEAU DE BRIDE 11/2 GRANDE VIS 1/4

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.25 / CHAQUE
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
  • N° article CBLBR24-4W
  • N° de modèle du manufacturier BR-24-4W
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de bride
  • Taille de tuyau compatible1 1/2 po
  • FinitionZinguée
  • Largeur hors tout2 po
  • Taille du conduit compatible1 1/2 po
  • À utiliser avecCâble basse tension
  • SérieEaton B-Line
  • Sous-catégorieSupports de câbles et conduits
  • Capacité de charge 50 lb
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Hauteur hors tout 2 1/2 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 1 1/2 po
  • Comprend Tire-fond pour poutre en bois
  • Normes UL/cUL
  • Poids 1 lb