!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,400 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,400 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,400 LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,400 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,POLYURETHANE,400 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XC26
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-86
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale400 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteRonde
  • ApplicationService alimentaire, applications médicales
  • Couleur du noyauGris
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 2-3/8 po x 3-5/8 po
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Aluminium
  • Finition du cadre Zinguée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)