!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL AV PLAQUE,1200 LB,DIA 5 PO

ROUL AV PLAQUE,1200 LB,DIA 5 PO

APPROVED VENDOR

ROUL AV PLAQUE,1200 LB,DIA 5 PO close
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
ROUL AV PLAQUE,1200 LB,DIA 5 PO

ROUL AV PLAQUE,1200 LB,DIA 5 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.55 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVP9
  • N° de modèle du manufacturier 1NVP9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Capacité nominale1 200 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralD
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZinguée
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fer
  • Taille de plaque de roulette 5 po x 5-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage