!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLES MISE NVEAU,CPVC,1 PO,FE

VANNE BILLES MISE NVEAU,CPVC,1 PO,FE

SPEARS

VANNE BILLES MISE NVEAU,CPVC,1 PO,FE close
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
VANNE BILLES MISE NVEAU,CPVC,1 PO,FE

VANNE BILLES MISE NVEAU,CPVC,1 PO,FE

SPEARS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $242.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20RK37
  • N° de modèle du manufacturier 3632R-010C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PriseStandard
  • Plage de température32 Degrees à 190 Degrees F
  • Matériau du siègeFluoroélastomère
  • Type de manche/poignéeEn T
  • Matériau de tigePVC
  • Caractéristiques3 fentes
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Matériau du corps PVC-C
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Emboîtement x emboîtement
  • Pression max. 235 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC
  • Type de tige Safe-T-Shear
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Matériau du joint de corps FKM
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM F 1970