!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS PINCE ANNEAU RETENUE,0,45,90DEG,12PC

ENS PINCE ANNEAU RETENUE,0,45,90DEG,12PC

WESTWARD

ENS PINCE ANNEAU RETENUE,0,45,90DEG,12PC close
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
ENS PINCE ANNEAU RETENUE,0,45,90DEG,12PC

ENS PINCE ANNEAU RETENUE,0,45,90DEG,12PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HD60
  • N° de modèle du manufacturier 33HD60
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pinces à anneau de retenue
  • Plier TypesPince à anneau de retenue
  • Style serrage (po)Coussinée, standard
  • Pour un diamètre d'alésage minimum1-13/16 po
  • Pour le diamètre minimum de l'arbre1-9/16 po
  • Diamètre de l'extrémité0,037 po, 0,039 po, 0,047 po, 0,074 po
  • Type d'ouverture de la mâchoireRappel par ressort
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Comprend(2) 0,047 po dia à angle de 15 Degrees , (2) 0,074 po dia à angle de 15 Degrees , (2) 0,039 po dia à angle de 45 Degrees , (2) 0,037 po dia à angle de 90 Degrees et (2) 0,039 po dia à angle de 15 Degrees à pointe interchangeable
  • Embouts remplaçablesOui
  • Pour type d'anneau Externe, interne
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Longueur hors tout 6-1/2 po
  • Pour un diamètre d'alésage maximal 4-13/16 po
  • Pour le diamètre maximal de l'arbre 4 po
  • Angle d'extrémité 15 Degrees , 45 Degrees , 90 Degrees
  • Nb de pinces 12
  • Style de poignée Revêtue en plastique
  • Matériau de la pince Acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)