!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ANNEAU INT 0,070 90DEG

PINCE ANNEAU INT 0,070 90DEG

KNIPEX

PINCE ANNEAU INT 0,070 90DEG close
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
PINCE ANNEAU INT 0,070 90DEG

PINCE ANNEAU INT 0,070 90DEG

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.61 / CHAQUE
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
  • N° article KPX4421J21SBA
  • N° de modèle du manufacturier 44 21 J21 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # 369
  • Poids à l’expédition 0.194 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à anneau de retenue
  • Longueur hors tout6-3/4 po
  • CaractéristiquesPour montage de Circlips sur Trous, Champ d'Application de 5/16 po- 5 33/64 po (8-140 mm) dia., Style Solide, Forgé, Anti-Dérapant, Pointe Stable, Corps et Pointe des Pinces : Acier au Chrome Vanadium, Forgé, Trempé à l'Huile
  • NormesDIN 5254 B
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Angle d'extrémité 90 Degrees
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)