!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A ANNEAU ELASTIQUE CONVERT

PINCE A ANNEAU ELASTIQUE CONVERT

PROTO

PINCE A ANNEAU ELASTIQUE CONVERT close
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
PINCE A ANNEAU ELASTIQUE CONVERT

PINCE A ANNEAU ELASTIQUE CONVERT

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.75 / CHAQUE
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
  • N° article PRT379
  • N° de modèle du manufacturier J379
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # 368
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à Anneau Convertible
  • Longueur hors tout8-5/9 po
  • CaractéristiquesConvertit de l'interne vers l'externe ou vice versa, lorsque la vis-Pivot est déplacé à trou taraudé adjacent, utilisation avec des anneaux de retenue externe ou interne, fixe les pointes sont formées par précision et trempées par induction pour la précision de la mettre en place et de longue durée, utilisez le plus grand diamètre astuce qui adapteront l'anneau d'être retiré ou installé.
  • NormesASME B107.19
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Angle d'extrémité 90 Degrees
  • Couleur de manche/poignée Rouge