!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ANNEAU RETENUE,CONVERTBL,0,070PO P

PINCE ANNEAU RETENUE,CONVERTBL,0,070PO P

WESTWARD

PINCE ANNEAU RETENUE,CONVERTBL,0,070PO P close
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
PINCE ANNEAU RETENUE,CONVERTBL,0,070PO P

PINCE ANNEAU RETENUE,CONVERTBL,0,070PO P

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33HD68
  • N° de modèle du manufacturier 33HD68
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à anneau de retenue
  • Pour type d'anneauExterne, interne
  • Style serrage (po)Coussinée, de luxe
  • Pour un diamètre d'alésage minimum18 mm
  • Diamètre de l'extrémité0,07 po
  • Pour le diamètre minimum de l'arbre18 mm
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • CaractéristiquesTransformation de la pince intérieure en pince extérieure lorsque la vis d'articulation est déplacée
  • Style de poignéePrise coussinée
  • Type de pince Pince à anneau de retenue
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Longueur hors tout 8 po
  • Pour un diamètre d'alésage maximal 48 mm
  • Angle d'extrémité 45 Degrees
  • Pour le diamètre maximal de l'arbre 48 mm
  • Embouts remplaçables Non
  • Couleur de manche/poignée Noir
  • Matériau de la pince Acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)