!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INT,2MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 60MM,ACIER

RONDELLE DE RETENUE,INT,2MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 60MM,ACIER

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,INT,2MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 60MM,ACIER close
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
RONDELLE DE RETENUE,INT,2MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 60MM,ACIER

RONDELLE DE RETENUE,INT,2MM ÉPAIS,MET,ROND DE BOIT,STD,POUR TROU DIA 60MM,ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5DU97
  • N° de modèle du manufacturier DHO-60ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier au fini phosphaté noir, épaisseur de 2 mm. Conforme aux normes DIN472.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur2 mm
  • Pour profondeur de rainure1.5 mm
  • FinitionPhosphate noire
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 2.15 mm
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur -0,070 mm