!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 40MM,1,75MM ÉPAIS

RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 40MM,1,75MM ÉPAIS

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 40MM,1,75MM ÉPAIS close
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
RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 40MM,1,75MM ÉPAIS

RONDELLE DE RETENUE,INT,1,75MM ÉPAIS,MET,ANNEAU DE BOÎTIER,STD,POUR TROU DIA 40MM,1,75MM ÉPAIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5DA22
  • N° de modèle du manufacturier DHO-40SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne en acier inoxydable 18-8 non revêtu, épaisseur de 1,75 mm. Conforme aux normes DIN472/DIN1.4122.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur1,75 mm
  • Pour profondeur de rainure1.25 mm
  • FinitionLisse
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 1.85 mm
  • Matériau Acier inoxydable
  • Tolérance d'épaisseur -0,060 mm