!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE DE RETENUE,MÉT,STD,1,2MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 24MM,18-8

RONDELLE DE RETENUE,MÉT,STD,1,2MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 24MM,18-8

APPROVED VENDOR

RONDELLE DE RETENUE,MÉT,STD,1,2MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 24MM,18-8 close
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
RONDELLE DE RETENUE,MÉT,STD,1,2MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 24MM,18-8

RONDELLE DE RETENUE,MÉT,STD,1,2MM ÉPAIS,P/DIA ARBRE 24MM,18-8

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.66 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5CY74
  • N° de modèle du manufacturier DSH-24SA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue externe en acier inoxydable 18-8 non revêtu, épaisseur de 1,2 mm. Conforme aux normes DIN471.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur1,2 mm
  • Pour profondeur de rainure0.55 mm
  • FinitionLisse
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 1.3 mm
  • Matériau Acier inoxydable
  • Tolérance d'épaisseur -0,060 mm