!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,2MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,2MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,2MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,2MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 1,2MM,MÉTRIQUE,STD,ACIER,S/GRADE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.59 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG5DU23
  • N° de modèle du manufacturier DSH-24ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue externe en acier au fini phosphaté noir, épaisseur 1,2mm, paquet de 50. Conforme aux normes DIN471.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur1,2 mm
  • Pour profondeur de rainure0.55 mm
  • FinitionPhosphate noire
  • Système de mesure Métrique
  • Pour largeur de rainure 1.3 mm
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur -0,060 mm