!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR PINCE ANNEAU RETENUE,15PO LO,MANUEL,9

TR PINCE ANNEAU RETENUE,15PO LO,MANUEL,9

MILWAUKEE

TR PINCE ANNEAU RETENUE,15PO LO,MANUEL,9 close
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
TR PINCE ANNEAU RETENUE,15PO LO,MANUEL,9

TR PINCE ANNEAU RETENUE,15PO LO,MANUEL,9

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $379.25 / PAQUET de 9
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
  • N° article MTL48-22-6539
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6539
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.435 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de pinces pour bagues de retenue
  • Types de pincesPince à anneau de retenue
  • Longueur hors tout15 po
  • Pour un diamètre d'alésage maximal1-3/4 po
  • Pour le diamètre maximal de l'arbre1-7/16 po
  • Angle d'extrémité18 Degrees , 45 Degrees , 90 Degrees
  • Nb de pinces9
  • CaractéristiquesCadran entièrement métallique, poignée antidérapante trempée deux fois, cadran antidérapant, embouts fixes, garantie à vie limitée, base magnétique et trous de suspension, poignée de transport amovible
  • Style de poignéeErgonomique
  • Embouts remplaçablesNon
  • Pour type d'anneau Convertible, interne/externe
  • Style serrage (po) Coussin standard
  • Pour un diamètre d'alésage minimum 3/8 po
  • Pour le diamètre minimum de l'arbre 1/4 po
  • Diamètre de l'extrémité 0,38 po, 0,47 po, 0,7 po
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Type de contenant Support
  • Finition Oxyde noir
  • Comprend Pinces à anneaux de retenue convertibles à 18 Degrees de 0,038 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 45 Degrees de 0,038 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 90 Degrees de 0,038 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 18 Degrees de 0,047 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 45 Degrees de 0,047 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 90 Degrees de 0,047 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 18 Degrees de 0,07 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 45 Degrees de 0,07 po, pinces à anneaux de retenue convertibles à 90 Degrees de 0,07 po, support de rangement modulable
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)