!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STD,P/DIA ARBRE 1⅛PO

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STD,P/DIA ARBRE 1⅛PO

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STD,P/DIA ARBRE 1⅛PO close
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
ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STD,P/DIA ARBRE 1⅛PO

ANNEAU DE RETENUE,EXTERNE,ÉP 0,05PO,POUCE,STD,P/DIA ARBRE 1⅛PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5DA97
  • N° de modèle du manufacturier SH-112SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue interne d'une épaisseur de 0,05 po en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes REACH/RoHS/ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue standard
  • Épaisseur0,050 po
  • Pour profondeur de rainure0.033 in
  • FinitionLisse
  • Tolérance de largeur de rainure+0.004 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.056 in
  • Matériau Acier inoxydable
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po