!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE DE SERVICE, 0,093PO ÉPAIS, POUCE, EXT, ROBUSTE, ACIER,10 PQ

ANNEAU DE RETENUE DE SERVICE, 0,093PO ÉPAIS, POUCE, EXT, ROBUSTE, ACIER,10 PQ

APPROVED VENDOR

ANNEAU DE RETENUE DE SERVICE, 0,093PO ÉPAIS, POUCE, EXT, ROBUSTE, ACIER,10 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE DE SERVICE, 0,093PO ÉPAIS, POUCE, EXT, ROBUSTE, ACIER,10 PQ

ANNEAU DE RETENUE DE SERVICE, 0,093PO ÉPAIS, POUCE, EXT, ROBUSTE, ACIER,10 PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.33 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG5CE45
  • N° de modèle du manufacturier SHR-112ST PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue robuste, épaisseur 0,093po, acier au fini phosphaté noir. Paquet de 10, conforme aux normes REACH/RoHS/ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue à usage intensif
  • Épaisseur0,093 po
  • Pour profondeur de rainure0.033 in
  • FinitionPhosphate noire
  • Tolérance de largeur de rainure+0.005 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.103 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,003 po