!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN DE RECHANGE,HAZMAT,STOCKAGE DE LA BATTERIE,6 1/2 X 15 PO,BOITE DE 8

COUSSIN DE RECHANGE,HAZMAT,STOCKAGE DE LA BATTERIE,6 1/2 X 15 PO,BOITE DE 8

CAN-ROSS

COUSSIN DE RECHANGE,HAZMAT,STOCKAGE DE LA BATTERIE,6 1/2 X 15 PO,BOITE DE 8 close
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
COUSSIN DE RECHANGE,HAZMAT,STOCKAGE DE LA BATTERIE,6 1/2 X 15 PO,BOITE DE 8

COUSSIN DE RECHANGE,HAZMAT,STOCKAGE DE LA BATTERIE,6 1/2 X 15 PO,BOITE DE 8

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $368.78 / CAISSE de 8
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
  • N° article BIGSBNP8
  • N° de modèle du manufacturier SBNP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Informations sur le produit

Ce coussinet de rechange p/ matières dangereuses a/ stockage de batterie est utilisé p/ contrôler les déversements. Disponible en boîte de 8 pièces, chaque coussinde 6 1/2 x 15 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin de rechange
  • Liquides absorbésUniversel
  • Largeur6 1/2 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture0,2 gal
  • Matériau de remplissageNeutralisateur acide sec, polypropylène
  • Contenu recyclé (%)0.9
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Type de produit chimique neutraliséAcide de batterie
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • EssorableNon essorable
  • Applications spécialiséesNeutralise et absorbe l'acide de batterie
  • Type de produit Coussin sorbant neutralisant
  • Longueur 15 po
  • Couleur Jaune
  • Volume absorbé par paquet 2,1 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Type d'emballage Boîtier
  • Neutralisation Oui
  • Résistance à la flamme Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Pictogramme imprimé Aucun symbole
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)