!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELICE REMPLACEMENT, 24 PO DIA, 1/2 HP

HELICE REMPLACEMENT, 24 PO DIA, 1/2 HP

DAYTON

HELICE REMPLACEMENT, 24 PO DIA, 1/2 HP close
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
HELICE REMPLACEMENT, 24 PO DIA, 1/2 HP

HELICE REMPLACEMENT, 24 PO DIA, 1/2 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $516.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG56WT41
  • N° de modèle du manufacturier VE10D970PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • Diamètre d'alésage (po)1/2 po
  • Pas22,8 Degrees
  • Emplacement du moyeuCentralisé
  • HP1/2 HP
  • Type d'entraînementDirect
  • À utiliser avec10D970D
  • Diamètre d'hélice (po) 24 po
  • Diamètre d'alésage (mm) 12,7 mm
  • Rotation Sens horaire
  • Nb de lames 6
  • Régime (tr/min) 1 134 tr/min
  • Matériau de lame Aluminium