!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELICE REMPLACEMENT, 18 PO DIA, 1/4 HP

HELICE REMPLACEMENT, 18 PO DIA, 1/4 HP

DAYTON

HELICE REMPLACEMENT, 18 PO DIA, 1/4 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HELICE REMPLACEMENT, 18 PO DIA, 1/4 HP

HELICE REMPLACEMENT, 18 PO DIA, 1/4 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG41TH84
  • N° de modèle du manufacturier 41TH84
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • Diamètre d'alésage (po)1/2 po
  • Pas22 Degrees
  • Nb de lames3
  • Régime (tr/min)1 100 tr/min
  • À utiliser avec13F045D, 13F047D
  • Diamètre d'hélice (po) 18 po
  • Diamètre d'alésage (mm) 12,7 mm
  • Rotation Débit en sens horaire
  • HP 1/4 HP
  • Matériau de lame Aluminium
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires