!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELICE REMPLACEMENT, 12 PO DIA, 1/8 HP

HELICE REMPLACEMENT, 12 PO DIA, 1/8 HP

DAYTON

HELICE REMPLACEMENT, 12 PO DIA, 1/8 HP close
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
HELICE REMPLACEMENT, 12 PO DIA, 1/8 HP

HELICE REMPLACEMENT, 12 PO DIA, 1/8 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41NC10
  • N° de modèle du manufacturier GGS_47326
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice de remplacement
  • Diamètre d'alésage (po)15/32 po
  • RotationSens horaire
  • Nb de lames4
  • Régime (tr/min)1 625 tr/min
  • Matériau de lameAL+PA
  • Diamètre d'hélice (po) 12 po
  • Diamètre d'alésage (mm) 12 mm
  • Emplacement du moyeu Arrière
  • HP 1/8 HP
  • Type d'entraînement Direct
  • À utiliser avec 1BLH8C