!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILTRE DE RECHANGE, 18 GPM

FILTRE DE RECHANGE, 18 GPM

FILL-RITE

FILTRE DE RECHANGE, 18 GPM close
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
FILTRE DE RECHANGE, 18 GPM

FILTRE DE RECHANGE, 18 GPM

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3MMP1
  • N° de modèle du manufacturier F1810HM0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151728
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiltre de rechange
  • FiltresParticules, eau
  • Filter Rating - Maximum10 micron m
  • Media Intake Connection Size1 po
  • Taille de la connexion de décharge1 po
  • Compatible avec marqueHydrosorb
  • Diamètre hors tout3-3/4 po
  • À utiliser avecTrousse de filtre de pompe de transfert
  • Type de produit Filtre à carburant de type boîte
  • Flow Rate - Maximum 18 gal/min
  • Pression de service - maximale 50 lb/po2
  • Media Intake Connection Type UNF
  • Type de raccord de refoulement UNF
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant FR110, FR112, FR112C, FR113, FR1204H, FR1210H, FR1210HA, FR150, FR151, FR152, FR604H, FR610H, FR700V, FR700VN, FR701V
  • Longueur hors tout 8-5/8 po
  • Comprend Filtre, joint
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .