!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPE DE REMPLACEMENT, NYLON, TAN, 38 X 38 PO, SYSTÈME D'ARAA, POUR CASQUES DE SABLAGE ABRASIF

CAPE DE REMPLACEMENT, NYLON, TAN, 38 X 38 PO, SYSTÈME D'ARAA, POUR CASQUES DE SABLAGE ABRASIF

BULLARD

CAPE DE REMPLACEMENT, NYLON, TAN, 38 X 38 PO, SYSTÈME D'ARAA, POUR CASQUES DE SABLAGE ABRASIF close
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
CAPE DE REMPLACEMENT, NYLON, TAN, 38 X 38 PO, SYSTÈME D'ARAA, POUR CASQUES DE SABLAGE ABRASIF

CAPE DE REMPLACEMENT, NYLON, TAN, 38 X 38 PO, SYSTÈME D'ARAA, POUR CASQUES DE SABLAGE ABRASIF

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 400,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 8 010,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BUL13VX
  • N° de modèle du manufacturier 13VX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Cette cape de remplacement de la série 88VX avec un système de protection respiratoire à adduction d'air est fabriquée en nylon et est disponible en brun clair. Elle mesure 38 po de longueur et 38 po de hauteur et est conçue pour être utilisée avec des casques de sablage abrasif. La cape comprend des sangles de tuyau de respiration, une doublure en nylon dans la zone du poignet et des mousquetons.

Spécifications techniques

  • ArticleCape de rechange
  • Série88VX
  • Compatible avec série88VX
  • ComprendSangles pour tubes respiratoires, doublure en nylon au niveau du brassard de cou, mousquetons
  • Hauteur38 po
  • CouleurBeige
  • À utiliser avec Casques pour la projection abrasive
  • Compatible avec marque Bullard
  • Type de système Système de respirateur à adduction d'air
  • Matériau Nylon
  • Longueur 38 po
  • Taille 38 po