!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE RÉPARATION, TC521, USAGE LÉGER, 3-3/4PO X 36VG, TRANSPARENT, PQ12

RUBAN DE RÉPARATION, TC521, USAGE LÉGER, 3-3/4PO X 36VG, TRANSPARENT, PQ12

APPROVED VENDOR

RUBAN DE RÉPARATION, TC521, USAGE LÉGER, 3-3/4PO X 36VG, TRANSPARENT, PQ12 close
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
RUBAN DE RÉPARATION, TC521, USAGE LÉGER, 3-3/4PO X 36VG, TRANSPARENT, PQ12

RUBAN DE RÉPARATION, TC521, USAGE LÉGER, 3-3/4PO X 36VG, TRANSPARENT, PQ12

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $497.63 / PAQUET de 12
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
  • N° article WWG494K30
  • N° de modèle du manufacturier TC521-CLEAR-96MM X 36YD (12PK)
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.2 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 12 rubans de réparation TC521 est transparent et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 14lb/po, résiste à une plage de températures allant de -20°F à 140°F et mesure 5.2mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de réparation
  • Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
  • Marque de ruban adhésifApproved Vendor
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban140 Degrees F
  • SérieTC521
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban de réparation transparent
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Couleur du rubanTransparent
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 5,2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 3 3/4 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 96 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban -20 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Film de vinyle
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 18 oz/po
  • Normes Aucune certification
  • Résistance à la traction (rubans) 14 lb/po
  • Allongement (rubans) 50%
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)