Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ventilateur mural non oscillant possède trois vitesses. Il comprend trois lames en aluminium, un moteur PSC fermé à roulement à billes et une protection en acier enduit de poudre. Il mesure 34 pouce x 34 pouce et le diamètre de l'arbre est de ½ po. Il a 220 watts, 60 Hz, 120V et ¼ de puissance moteur. Il a une température ambiante maximale de 104°F et un RPM de 1150/950/850. Il est protégé thermiquement et dispose d'un entraînement direct.
Spécifications techniques
Article3 vitesses
Débit d'air8 300/7 300/6 300 pi³/min
Régime (tr/min)1 150/950/850
Matériau de lameAluminium
Hz60 Hz
Largeur34 po
Matériau de protecteurAcier
NormesProtection OSHA
Puissance de moteur (HP)1/4
Nb de vitesses3
Puissance (W)220
Nb de lames3
Tension (V)120 V
Hauteur34 po
Type de roulementsÀ billes
ComprendComplet avec accessoires de montage
Applications environnementalesCommercial
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 404,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: