!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

OMRON

RELAIS TEMPORISATION close
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
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $235.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1A983
  • N° de modèle du manufacturier H3CA-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPDT
  • Courant nominal3 A
  • Fonctions de temporisationCycle coup unique, retard d'intervalle, retard d'arrêt 1, retard d'arrêt 2, retard de marche, cycle de répétition égal au temps d'arrêt/en marche, intervalle de signal/retard d'arrêt, signal retard de marche/d'arrêt
  • Indice IPIP40
  • Durée minimale d'utilisation0,01 s
  • Nb de goupilles11
  • Style de montagePorte de panneau
  • Profondeur du corps2,51 po
  • Largeur du corps1,89 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service14 Degrees F
  • Profondeur hors tout3,07 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation forcée
  • Méthode d'ajustement Interrupteur à pression à roulette
  • Tension de bobine 240 V CA
  • Capacité des contacts (CA) 3 A à 250 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 8
  • Connexion électrique Douille
  • Tension d'entrée (V) 12 à 240 V CC, 24 à 240 V CA
  • Temps de réglage maximum 9,990 h
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Interface de réglage Numérique
  • Hauteur du corps 1,89 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Précision de temporisation +/-0,3 % +/-0,05 s
  • Consommation d'énergie 2 W, 4 VA
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, LR, homologué UL, UR