!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

OMRON

RELAIS TEMPORISATION close
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
RELAIS TEMPORISATION

RELAIS TEMPORISATION

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2A180
  • N° de modèle du manufacturier H3CR-A8AC100-240/DC100-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais temporisé multifonction
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactDPDT
  • Capacité des contacts (CC)5 A à 30 V
  • Nombre de fonctions de temporisation8
  • Connexion électriqueDouille
  • Tension d'entrée (V)100 à 125 V CA, 100 à 240 V CC
  • Temps de réglage maximum300 h
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Profondeur du corps2,06 po
  • Largeur du corps1,89 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service14 Degrees F
  • Profondeur hors tout2,62 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation forcée
  • Méthode d'ajustement Cadran analogique
  • Tension de bobine 240 VCC
  • Capacité des contacts (CA) 5 A à 250 V
  • Courant nominal 5 A
  • Fonctions de temporisation Démarrage du clignotement à l'arrêt, démarrage du clignotement en marche, intervalle, retard de marche, coup unique, signal de retard d'arrêt/de marche
  • Indice IP IP40
  • Durée minimale d'utilisation 0,05 s
  • Nb de goupilles 8
  • Style de montage Surface
  • Hauteur du corps 1,89 po
  • Matériau des contacts Alliage d'argent
  • Fréquence 50/60 Hz
  • Durabilité d'opération mécanique 20 000 000
  • Précision de temporisation '+/- 0,2 % Pleine échelle (FS) max
  • Consommation d'énergie 5 VA
  • Normes CCC, homologué CE, homologué CSA, EN 61812-1, LR, NK, homologué UL, UR