!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RELAIS,NRML,CARR,11 BRCH,CIRCT IMP

PRISE RELAIS,NRML,CARR,11 BRCH,CIRCT IMP

OMRON

PRISE RELAIS,NRML,CARR,11 BRCH,CIRCT IMP close
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
PRISE RELAIS,NRML,CARR,11 BRCH,CIRCT IMP

PRISE RELAIS,NRML,CARR,11 BRCH,CIRCT IMP

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 14,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG5ZJ19
  • N° de modèle du manufacturier PTFPCB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121547
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact3 DPT
  • Connexion électriqueCarte de circuit imprimé
  • Nb de goupilles11
  • Forme de l'axePlat
  • Style de montageSurface
  • Relais compatiblesSérie MJN
  • Profondeur2,02 po
  • Indicateur d'étatAucun
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 10 A
  • Largeur de goupille plate 0,036 po
  • Nb de bornes 11
  • Type de douille Tige arrière
  • Couleur Noir
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 300 V
  • Hauteur 0,31 po
  • Largeur 1,5 po