!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
11 GOUPILLES DBL TIER

11 GOUPILLES DBL TIER

SQUARE D

11 GOUPILLES DBL TIER close
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
11 GOUPILLES DBL TIER

11 GOUPILLES DBL TIER

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.78 / CHAQUE
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
  • N° article SQD8501NR62
  • N° de modèle du manufacturier 8501NR62
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact3 DPT
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de bornes11
  • Type de douilleAscenseur
  • CouleurBlanc
  • Capacité des contacts (CA)16 A à 300 V, 5 A à 600 V
  • Hauteur3,19 po
  • Indicateur d'étatAucun
  • Style de base Octal
  • Courant nominal 16 A
  • Nb de goupilles 11
  • Forme de l'axe Ronde
  • Style de montage Rail et surface DIN
  • Relais compatibles Série JCK, série Square D 8501K
  • Profondeur 1,46 po
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, reconnu UL
  • Largeur 1,5 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires