!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RELAIS, CARREE, SPDT, 16 A

PRISE RELAIS, CARREE, SPDT, 16 A

SCHNEIDER ELECTRIC

PRISE RELAIS, CARREE, SPDT, 16 A close
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
PRISE RELAIS, CARREE, SPDT, 16 A

PRISE RELAIS, CARREE, SPDT, 16 A

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.05 / CHAQUE
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
  • N° article TLQ70781D5R1A
  • N° de modèle du manufacturier 70-781D5R-1A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121547
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contactUPBD
  • Connexion électriquePince à vis
  • Nb de goupilles5
  • Forme de l'axePlat
  • Configuration de borne de contactMélangée
  • CouleurBlanc
  • Capacité des contacts (CA)16 A à 300 V
  • Hauteur1,18 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, homologué UL
  • Poids1,09 oz
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 16 A
  • Largeur de goupille plate 0,185 po
  • Nb de bornes 5
  • Type de douille Standard, protection des doigts
  • Style de montage Rail DIN
  • Relais compatibles Série 781R
  • Profondeur 2,24 po
  • Indice IP IP20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Indicateur d'état Aucun
  • Largeur 0,83 po