!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE RELAIS, CARREE, 4PDT/DPDT, 10 A

PRISE RELAIS, CARREE, 4PDT/DPDT, 10 A

SCHNEIDER ELECTRIC

PRISE RELAIS, CARREE, 4PDT/DPDT, 10 A close
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
PRISE RELAIS, CARREE, 4PDT/DPDT, 10 A

PRISE RELAIS, CARREE, 4PDT/DPDT, 10 A

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.44 / CHAQUE
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
  • N° article TLQRXZE2M114M
  • N° de modèle du manufacturier RXZE2M114M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de relais
  • Forme de contact4PBD, BPBD
  • Connexion électriqueVis
  • Nb de goupilles14
  • Forme de l'axePlat
  • Configuration de borne de contactMélangée
  • CouleurNoir
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 250 V
  • Hauteur1,69 po
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • NormesCertifié CE, certifié CSA, IEC 61984, Lloyd's, homologué UL
  • Poids1,92 oz
  • Style de base Carrée
  • Courant nominal 10 A
  • Largeur de goupille plate 0,09 po
  • Nb de bornes 14
  • Type de douille Ascenseur, protection des doigts
  • Style de montage Rail DIN et surface
  • Relais compatibles Série Harmony REXL, série Harmony RXM
  • Profondeur 3,15 po
  • Indice IP IP20
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Indicateur d'état Aucun
  • Largeur 1,06 po